Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro VEL-EC60466 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Velcro VEL-EC60466 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60466 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Schwarz
Velcro VEL-EC60466 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5544
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60466
EAN/GTIN:
     5030610604669
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,47*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 10,02*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 10,02*
2 Tage
22
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,21*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 14,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,24334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.