| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27256742 Herst.-Nr.: 45585 EAN/GTIN: 4026700455854 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Reparieren von Metall, Keramik, Porzellan, Glas, Kristallglas, Elfenbein, Perlen, Edelsteinen und verschiedenen Kunststoffen (Polyester, Bakelite, Formica, festes Polystyrol und Acrylglas (Perspex)). Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Paste | | Spendertyp | Röhre | | Geeignet für Karton | Ja | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Beton | Ja | | Geeignet für Kork | Ja | | Geeignet für Stoff | Ja | | Geeignet für Glasfaser | Ja | | Geeignet für Glas | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Marmor | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Polystyrol | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 24 ml | | Kapazität | 25 g | Leistungen | Anwendungstemperatur (min.) | -30 °C | | Anwendungstemperatur (max.) | 80 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Permanent Marker, Permanentmarker, uhu komponentenkleber, permanent marker |
| | |
| |