Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412812 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412812 Stromunterbrecher
Legrand 412812 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27267930
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412812
EAN/GTIN:
     3245064128124
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
151 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.