| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-27267935 Herst.-Nr.: 412780 EAN/GTIN: 3245064127806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 84 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 98 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 22 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 87 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Mechanisch, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, legrand analoge zeitschaltuhr, legrand schaltuhr, zeitschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |