Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412654 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412654 Stromunterbrecher
Legrand 412654 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27268141
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412654
EAN/GTIN:
     3245064126540
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
166 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
412872
ab € 7,62*
Zubehör
Legrand
412873
ab € 35,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.