Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro PhoneEasy 312cs Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro PhoneEasy 312cs Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Doro PhoneEasy 312cs Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27277664
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     5747
EAN/GTIN:
     7322460057473
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Systemtelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
30 Eintragungen
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
95 x 35 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
15
Anruftimer
Ja
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: doro analog telefon, analog telefon
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.