Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5028L-TN2 LGA 1150 (Socket H3) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5028L-TN2 LGA 1150 (Socket H3) Schwarz
Supermicro SuperServer 5028L-TN2 LGA 1150 (Socket H3) Schwarz
Supermicro SuperServer 5028L-TN2 LGA 1150 (Socket H3) Schwarz
Supermicro SuperServer 5028L-TN2 LGA 1150 (Socket H3) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27279978
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5028L-TN2
EAN/GTIN:
     672042194063
Suchbegriffe:
Barebone Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
4.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, Plug & Play, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
Ohne ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
1
Prozessor
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®
Energie
Stromversorgung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
279 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
6800 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel® I217
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,54*
€ 607,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.