Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA50151 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA50151 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBA50151 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27282371
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA50151
EAN/GTIN:
     5712505443811
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Asus 04G266003164
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
300 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.21 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.