| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-27288657 Herst.-Nr.: NK4004 EAN/GTIN: 4052792026849 |
| |
|
| | |
| RJ45 Modul für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500 MHz. Dieses LogiLink Keystone Modul ermöglicht, in Verbindung mit gleich- oder höherwertigen Komponenten, eine Verkabelung gemäß Cat.6 und Cat.6A mit ausreichenden Leistungsreserven für einen Link der Klasse E oder EA. Dadurch ist es für die Übertragung von Gigabit Ethernet, 10Gigabit Ethernet sowie für PoE und PoE+ Anwendungen geeignet. Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss. - Gewicht: 20g. - Kategorie 6A Klasse EA 10G 500 MHz. - ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568B.2-10. - UTP Version (ungeschirmt). - AWG 22–26, T568A/B. - Kleines kompaktes platzsparendes Gehäuse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.3 mm | | Tiefe | 38 mm | | Höhe | 23 mm | | Gewicht | 20 g | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss 1 | RJ45 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |
|
| | |
| | | |
| |