Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420340 Pfannenwender Kochspatel Nylon, Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420340 Pfannenwender Kochspatel Nylon, Kunststoff, Edelstahl
Tescoma 420340 Pfannenwender Kochspatel Nylon, Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27294619
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420340
EAN/GTIN:
     8595028453843
Suchbegriffe:
Pfannenwender
pfannenwender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Merkmale
Produkttyp
Kochspatel
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Nylon, Kunststoff, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.