Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma i-PREMIUM Stone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma i-PREMIUM Stone
Tescoma i-PREMIUM Stone
Tescoma i-PREMIUM Stone
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27294653
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     602426
EAN/GTIN:
     8595028455007
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Induktions-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Biostone
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.