Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 6176 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27306480
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     6176
EAN/GTIN:
     4004182433386
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Unsere größeren, weißen Universal-Etiketten unterstützen Sie überall dort, wo es auf Details ankommt. Dieses Etikett gibt Ihnen etwas mehr Platz für extra Infos oder größere Schrift für eine bessere Lesbarkeit. Ob Sie nun Unterlagen, Dokumente und Kisten im Büro strukturieren oder zu Hause Ordnung in den Schrank bringen wollen - das Format 210x148mm eignet sich dafür perfekt, sie sind aber z.B. auch ideal als Inhaltsetiketten auf Umzugskartons oder wenn Sie das Online Porto für den DHL Versand selber drucken möchten. Falls Sie in der Schweiz wohnen: das Format eignet sich zum Porto-Selbstdrucken der Schweizer Post.

Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
148 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 60 Etiketten (ab € 0,12384* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.