Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 111-01225 Kabelbinder Polyamid Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 111-01225 Kabelbinder Polyamid Blau
Hellermann Tyton 111-01225 Kabelbinder Polyamid Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27315557
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Blau
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0862*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.