Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Hellermann Tyton 598-12127 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-27315567
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
598-12127
EAN/GTIN:
4031026183527
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die Etiketten sind optimal zur flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln mit der Hand geeignet. Dank des Kautschukklebstoffes lassen sie sich rückstandsfrei wieder ablösen. Für die professionelle Handbeschriftung empfehlen wir den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
60 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
63 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
8 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Material
Baumwolle
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-29 - 80 °C
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Büro-Etiketten & Aufkleber
>
Selbstklebende Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
,
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Textiletiketten
,
kabelbeschriftung gelb
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 11x19 gelb
HellermannTyton
598-12427
ab € 0,0414*
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 11x19 gelb
HellermannTyton
598-92427
ab € 0,03425*
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 11x39 gelb
HellermannTyton
598-92527
ab € 16,88*
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 6x15 gelb
HellermannTyton
598-12027
ab € 18,28*
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
HellermannTyton
598-92127
ab € 16,67*
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 9x15 gelb
HellermannTyton
598-12227
ab € 17,00*
Ähnlich
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 9x15 gelb
HellermannTyton
598-92227
ab € 0,02162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen