Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller M12 / M12, 2m Signalkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller M12 / M12, 2m Signalkabel Schwarz
Weidmüller M12 / M12, 2m Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27323313
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1785100200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
M12 / M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
191 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.