Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta Caffeo Passione Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27324629
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6739133
EAN/GTIN:
     4006508212774
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Der platzsparende Kaffeevollautomat für allerhöchste Ansprüche.
Das Auto Cappuccinatore-System für die schnelle und perfekte Milchschaum-Zubereitung sowie ein höhenverstellbarer Kaffeeauslauf und viele weitere Extras machen die Caffeo® Passione® zum kompakten Allround-Kaffeevollautomaten. Auf Ihre Wünsche abgestimmt.

Melitta® Companion® App

Die kostenlose App unterstützt Sie bei der Bedienung Ihres Kaffeevollautomaten. Ob praktische Tutorials, spannende Informationen rund um den Kaffeegenuss und komfortable Servicefunktionen: einfach die App downloaden und die vielfältigen Möglichkeiten entdecken und genießen.

Auto Cappuccinatore

Der praktische Auto Cappuccinatore ist ein Garant für perfekten Milchschaum. Doch er kann noch mehr: Auf Wunsch lassen sich Milch und Wasser erhitzen, zum Beispiel für leckeren Kakao oder den spontanen Teegenuss für zwischendurch.

Kompakte Bauweise, modernes Design

Die Caffeo® Passione® setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit. Ihre kubische Form überzeugt nicht nur optisch, sonderm ist auch so platzsparend, dass sich überall ein idealer Platz für sie findet.

Best Aroma System

Mit der Bean to Cup Funktion wird stets nur die jeweilsbenötigte Bohnenmenge frisch gemahlen und das Kaffeepulver direkt verarbeitet.* Der Zweikammern-Bohnenbehälter Bean Select verfügt über eine spezielle Abdichtung des Aromasafe® Deckels, welcher Tasse für Tasse ein echtes Frische-Genuss-Erlebnis garantiert. Zusätzlich erhält die dunkle Tönung des Behälters das Aroma der Kaffeebohnen. *Hinweis: Da sich nach dem manuellen Umschalten der Bohnen noch Kaffee der vorigen Sorte im Bereich der Mühle befindet und dieser nicht ungenutzt bleiben soll, benötigt die vollständige Umstellung auf die neue Sorte – je nach Einstellung der Kaffeestärke - max. 2-3 Tassen.

Double Cup Mode

Gleichzeitiger Bezug von zwei Tassen frisch zubereitetem Kaffee.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Für ein oder zwei Tassen, Becher oder Latte-Macchiato-Gläser - der Kaffeeauslauf lässt sich bis 135 mm in der Höhe verstellen.

Entnehmbare Brühgruppe

Durch die praktische und benutzerfreundliche Entnahme der Brühgruppe ist diese leicht zu reinigen. So kann auch der Innenraum der Maschine regelmäßig gesäubert werden.

Wasserfilter

Diese Caffeo® kann mit dem Melitta® Claris Wasserfilter betrieben werden. Mit der Melitta® Claris Filterpatrone wird Ihr Wasser vor jedem Bezug frisch gefiltert und garantiert so unverfälschte Aromen und einen optimalen Genuss. Zudem unterstützt er Ihr Gerät beim Schutz gegen Verkalkung.

Automatisches Reinigungs- und Enkalkungsprogramm

Dieser Melitta® Kaffeevollautomat teilt Ihnen automatisch über das Display mit, wenn das Gerät gereinigt oder entkalkt werden muss.

Energiesparfunktionen

Mit dem 0-Watt Schalter können Sie Ihren Kaffeevollautomaten jederzeit bequem vom Strom trennen. Zusätzlich sorgen der programmierbare Energiesparmodus und die einstellbare, automatische Abschaltfunktion für einen sparsamen Betrieb.

MISSION eco & care

Wir haben ein Label entwickelt, das Ihnen direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.

Service-Champion 2016

Guter Kundenservice ist eine Herzensangelegenheit von Melitta. Daher freut es uns besonders, dass uns das unabhängige Institut Service Value in Zusammenarbeit mit der Zeitung Die Welt nicht nur zum Service-Champion 2016, sondern auch zum Servicesieger im Bereich Vollautomaten gekürt hat.

Testurteil Haus&Garten

Die Zeitschrift Haus & Garten hat 12 Kaffeevollautomaten getestet und wir freuen uns über die Endnote 1,6 für die Melitta® Caffeo® Passione® - Ideal für kreative Kaffeegenießer, einfach zu reinigen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Pumpendruck
15 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
390 mm
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,88*
€ 853,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,08*
€ 835,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,43*
€ 738,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.