Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 54 x 70 mm - S0722440
Artikel-Nr.:
     339-99015
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722440
EAN/GTIN:
     5411313991155
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mehrzwecketiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.

BPA-freies LabelWriter-Papier
BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
224 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Klebetyp
Dauerhaft
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
54 mm
Etikettenhöhe
70 mm
Gewicht
224 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
320 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
320 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Belgien
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
268 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsbänder dymo, beschriftungsband dymo, wiederablösbare etiketten weiss
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
55
pro Packung
€ 4,15*
ab € 16,30*
€ 21,60*
2 Tage
93
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,51*
€ 21,69*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,87*
€ 21,99*
32 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 22,22*
11 Tage
93
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 17,36*
€ 22,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 190,01*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 197,20*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 287,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.