Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
DYMO LW - Mehrzwecketiketten - 13 x 25 mm - S0722530
Artikel-Nr.:
     339-11353
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722530
EAN/GTIN:
     5051395226853
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mehrzwecketiketten - Stressfreie Etiketten für Postversand, Paketversand und Organisationszwecke

DYMO®-Papierprodukte sind FSC-Mix zertifiziert, d. h. diese Produkte werden aus Materialien von verantwortungsvoll bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Herkunftsquellen hergestellt.

BPA-freies LabelWriter-Papier
BPA ist eine künstliche Beschichtung auf Papier, die sich negativ auf die Löslichkeit wie auch auf die Gesundheit der Anwender und die Umwelt auswirkt. Daher sind alle DYMO®-LabelWriter™-Papieretiketten frei von BPA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Klebetyp
Entfernbar
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
13 mm
Etikettenhöhe
25 mm
Gewicht
91 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 6,59*
€ 9,19*
2 Tage
35
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 9,27*
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 6,87*
€ 9,50*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 6,94*
€ 9,54*
18 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00659* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.