Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3473 Herst.-Nr.: 3473 EAN/GTIN: 4004182034736 |
| |
|
| | |
| Die gelben, permanent haftenden Etiketten 3473 im Format 210x297mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B.zur farbigen Produktkennzeichnung oder als Hinweis- und Warnschilder. 100 Etiketten auf 100 Bogen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. - Staufreier Druckerdurchlauf ohne Kleberückstände im Drucker - Sichere Haftung auf vielen Oberflächen - Erstklassiges klares Druckbild Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Form | Rechteck | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 210 mm | | Etikettenhöhe | 297 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 100 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, beschriftungs etiketten, kopieretiketten gelb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 27,58* | € 36,94* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,79* | € 37,20* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,95* | € 40,09* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 32,58* | € 43,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 32,98* | € 43,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,2758* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|