Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Hängeordner-Etiketten, weiß, 63 x 297 mm, permanent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Hängeordner-Etiketten, weiß, 63 x 297 mm, permanent
Avery Hängeordner-Etiketten, weiß, 63 x 297 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     3310-L4757-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4757-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Die weißen Hängeordner-Etiketten L4757-25 im Format 63x297mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zum Beschriften von breiten Hängeordnern der Marken Leitz und Elba. 75 Ordneretiketten auf 25 Bogen. Die Aufkleber sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Geeignet für alle gängigen Farb/Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer. - Dauerhaft gute Klebkraft - Blickdichtes Material deckt alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig ab - Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet/bestätigt durch TÜV SÜD - Aufdruck auf Ordneretiketten verwischt nicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Abgerundetes Rechteck
Daumenbohrung
Ja
Zertifizierung
FSC CU-COC-809380
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
75 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Chlor, PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,74*
€ 12,88*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,72*
€ 12,91*
1 Tag
28
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,05*
€ 13,26*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 8,90*
€ 13,44*
2 Tage
9
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,65*
€ 14,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,3496* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.