Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Universal-Etiketten, weiß, 63,5 x 38,1 mm, wiederablösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery Universal-Etiketten, weiß, 63,5 x 38,1 mm, wiederablösbar
Avery Universal-Etiketten, weiß, 63,5 x 38,1 mm, wiederablösbar
Artikel-Nr.:
     3310-L6023REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6023REV-25
EAN/GTIN:
     4004182060230
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die weißen wiederablösbaren Universal-Etiketten L6023REV-25 im Format 63,5x38,1mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für Firmenetiketten (525 Etiketten/Pck). Die Etiketten haften sicher auf den verschiedenensten Oberflächen und sind wiederablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Geeignet für alle gängigen Farb/Laser/Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. - Etiketten haften sicher und sind problemlos ohne Kleberückstände ablösbar - Etiketten garantiert staufrei, geeignet für alle gängigen Drucker&Kopierer - Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD - Klares Druckbild ohne Verwischen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Zweck
Universal
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
FSC CU-COC-809380
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
525 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Chlor, PVC
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,51*
€ 10,95*
2 Tage
18
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,54*
€ 10,97*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 12,25*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 12,64*
2 Tage
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 13,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
1 Paket enthält 525 Etiketten (ab € 0,01431* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.