Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Ordner-Etiketten, hochweiß, 59 x 192 mm, permanent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Avery Ordner-Etiketten, hochweiß, 59 x 192 mm, permanent
Avery Ordner-Etiketten, hochweiß, 59 x 192 mm, permanent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-276877
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6061-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Die weißen, selbstklebenden Ordner-Etiketten L6061-25 im Format 59x192mm (kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben dauerhaft sicher auf den breiten Ordnern wie z.B. Elba, Esselte und Herlitz. 100 Ordneretiketten auf 25 Bogen. Die Ordnerrücken-Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Geeignet für alle gängigen Farb-/Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer.

- Dauerhaft gute Klebkraft
- Absolut blickdicht zum zuverlässigen Abdecken alter Beschriftungen
- Problemloser Druckerdurchlauf f. Laserdrucker getestet und bestätigt von TÜV SÜD
- Aufdruck verwischt nicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Zertifizierung
FSC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
59 mm
Etikettenhöhe
192 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Chlor, PVC
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0726* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.