Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Case Logic DCB-302BK Kompaktes Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28346198
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201012
EAN/GTIN:
     801947281060
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die Kamera-Tasche mit den originellen Akzenten und einem zusätzlichen Aufbewahrungsfach ist für die meisten Kompakt-Digitalkameras geeignet. Sie verfügt über eine praktische Gürtelschlaufe und abnehmbare Trageschlaufe.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
90 g
Innenmaße (B x T x H)
120 x 30 x 70 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Universal
Sonstige Funktionen
Tragestil
Tasche, Gürtel, Umhängegurt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.