Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86375 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86375 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau
DeLOCK 86375 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350346
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86375
EAN/GTIN:
     4043619863754
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Netzwerk Adapter
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines USB Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäusen geeignet. Das kurze, gewinkelte Kabel ermöglicht eine sehr geringe Einbautiefe und eine platzsparende Verlegung an schwer zugänglichen Stellen in Geräten oder in Kabelkanälen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.