Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SATA 3 SATA-Kabel 1 m SATA 7-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SATA 3 SATA-Kabel 1 m SATA 7-pin Schwarz
Sharkoon SATA 3 SATA-Kabel 1 m SATA 7-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28372207
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951017188
EAN/GTIN:
     4044951017188
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel schwarz
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
SATA 7-pin
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Runter
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sata kabel 1m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.