Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux WE170P Waschmaschine Frontlader 8 kg 1400 RPM Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28466292
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     914 535 302
EAN/GTIN:
     7332543382378
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Gewerbe-Waschautomat
Gewerbe-Waschmaschine
Gewerbewaschmaschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
701 mm
Verpackungshöhe
900 mm
Paketgewicht
82000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Türanschlag
Links
Display-Typ
LCD
Trommelmaterial
Edelstahl
Dispensereinsatztyp
3-Wege
Trommelvolumen
67 l
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
16
Lärmemissionsklasse
B
Luftschallemission (Schleudern)
76 dB
Luftschallemmission (Waschen)
49 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Öko, Hand
Zykluszeit (max.)
210 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
20 min
Spül-Plus-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
624 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
80500 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1066 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
73 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
47 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch Reinigung
0.7 kWh
Anschlusswert
2000 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.455,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,36*
€ 1.948,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,75*
€ 1.928,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.543,01*
€ 1.836,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,22*
€ 1.785,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,99*
€ 1.732,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.