Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat USS1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat USS1 Gelb
TechniSat USS1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28490271
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3122
EAN/GTIN:
     4019588031227
Suchbegriffe:
Antennenadapter
F-Stecker
antennenadapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
38 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
14 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Impedanz
70 Ohm
Funkfrequenz
5 - 2600 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Überspannungsschutz-Funktionen
Koaxial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.