Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B PRO 700 Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28491751
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80285636
EAN/GTIN:
     4210201124078
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Die elektrische Zahnbürste Oral-B PRO 700 bietet eine klinisch erprobte gründlichere Reinigung als herkömmliche Handzahnbürsten. Die professionellen Zahnreinigungsinstrumenten nachempfundene 3D White-Aufsteckbürste umschließt und reinigt jeden Zahn einzeln, für eine zahngenaue Reinigung. Sie entfernt durch den Polierkelch oberflächliche Verfärbungen, während die Borsten Plaque lösen. Für eine gründlichere Reinigung und natürlich weißere Zähne. Der Timer im Griff hilft Ihnen, wie vom Zahnarzt empfohlen 2 Minuten zu putzen. Das alles wird Ihnen präsentiert von Oral-B – die Nr. 1 Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte selbst verwenden.

- Dank dynamischer Bewegungen erhalten Sie bessere Resultate.
- Die klinisch erprobte überlegene 3D-Reinigung hilft mit oszillierenden, rotierenden und pulsierenden Bewegungen, bis zu 100 % mehr Plaque zu entfernen als eine herkömmliche Handzahnbürste.
- Wiederaufladbare elektrische Zahnbürste mit 1 Reinigungsmodus: Reinigen
- Verpackungsinhalt: 1 wiederaufladbares Handstück für die elektrische Zahnbürste, 1 3D White-Aufsteckbürste, 1 Ladestation für Aufsteckbürsten
- Zufrieden oder Geld zurück: Ohne Risiko 30 Tage lang ausprobieren. Wenn Sie nicht 100 % zufrieden sind, erhalten Sie Ihr Geld vollständig zurück. Details auf der Verpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Zahnbürsten Modi
Tiefenreinigung
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
20000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Blau, Weiß
Zahnbürste Frequenz
8800 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
2 min
3D-Effekt
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
154 mm
Höhe des Versandkartons
248 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
261 g
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
385 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
2 min
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.