Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 4028GR-TRT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 4028GR-TRT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro 4028GR-TRT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro 4028GR-TRT Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28519795
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-4028GR-TRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
3.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, Plug & Play, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
1500 GB
Maximaler RDIMM Speicher
768 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0, 3.0
PCI-Express x4-Slots
1
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
8
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Intel
Systembus-Rate
9.6 GT/s
System-Bus-Typ
QuickPath Interconnect (QPI)
Maximaler Cache
45 MB
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-2600
Energie
Stromversorgung
1600 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9.5 - 12.9 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
132 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
36200 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Tastatur enthalten
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.954,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.253,63*
€ 5.061,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.206,95*
€ 5.006,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.062,99*
€ 4.834,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.988,73*
€ 4.746,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.954,33*
€ 4.705,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.