| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-28520676 Herst.-Nr.: BS77406 EAN/GTIN: 4017538051813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, HDMI-Stecker auf HDMI-Kupplung, Winkel Rotator, vergoldete Kontakte. - Anschlüsse: HDMI Stecker - HDMI Kupplung - Stecker: vergossen - Stecker Material: CuZnNi - Kontaktoberfläche: vergoldet - Farbe Stecker: schwarz - Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 8.16 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |