Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 54 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 54 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 54 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 54 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0357302
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711575
EAN/GTIN:
     4008190135317
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.11 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03528*
€ 0,05198*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0578*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0412*
€ 0,0598*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0422*
€ 0,0613*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,0636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05198*
€ 0,06186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04738*
€ 0,05638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04588*
€ 0,0546
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03528*
€ 0,04198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2297*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,1451*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901662
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901697
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 19,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.