Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9004320000 Drahtverbinder Ferrule Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 9004320000 Drahtverbinder Ferrule Gelb
Weidmüller 9004320000 Drahtverbinder Ferrule Gelb
Artikel-Nr.:
     3517B-85803823
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004320000
EAN/GTIN:
     4008190167523
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
weidmüller aderendhülse isoliert 1,...
Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, gelb
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Außendurchmesser
1 mm
Breite
14 mm
Merkmale
Stecker
Ferrule
Produktfarbe
Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Kabelstandard
Cat6
Zertifizierung
CSA, DVE
Lieferumfang
Menge pro Sack
500
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01788*
€ 0,02498*
27 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,018*
€ 0,025*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01903*
€ 0,02663*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0199*
€ 0,0277*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0207*
€ 0,029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02498*
€ 0,02973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02488*
€ 0,02961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01788*
€ 0,02128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
10179
ab € 53,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.