| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-28533899 Herst.-Nr.: 41020750 EAN/GTIN: 8711500410207 |
| |
|
| | |
| Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | | Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM) | 40 h | Leistungen | Lampenleistung | 150 W | | Fassungs-/Sockeltyp | G6.35 | | Glühbirnengröße | Kapsel | | Lichtleistung | 6000 lm | | Lichtfarbe | Weiß | | Oberflächentyp | klar | | Glühlampenform | Kapsel | | Farbtemperatur | 3450 K | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 | Energie | Spannung | 24 V | | Bemessungsleistung | 150 W | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 11.5 mm | | Gewicht | 4 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |