Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 0.5m eSATA - SATA SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.5m eSATA - SATA SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz
Tecline 0.5m eSATA - SATA SATA-Kabel 0,5 m SATA 7-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28577452
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39904100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
  • bis 6,0 Gbit/s
  • abgeschirmtes Kabel
  • 7pol eSATA Stecker an 7pol SATA Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.