Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 1.0m eSATA SATA-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1.0m eSATA SATA-Kabel 1 m Schwarz
Tecline 1.0m eSATA SATA-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28577454
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39904201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
  • bis 6,0 Gbit/s
    - abgeschirmtes Kabel
    - 7pol eSATA Stecker an 7pol eSATA Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
SATA III
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.