Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L10574GE selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L10574GE selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Gelb
Kores L10574GE selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28581923
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L10574GE
EAN/GTIN:
     4045257700798
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, farbig Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
800 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.