Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW I1 CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW I1 CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW I1 CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     986-2314407
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1868811739
EAN/GTIN:
     4032248588565
Sonderzeichen
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Typ
CLI C 1-6 GE/SW I1 CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.15 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0407*
€ 0,063*
16 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0423*
€ 0,0654*
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0428*
€ 0,0664*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04572*
€ 0,07032*
20 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0465*
€ 0,0715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.