Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP5717J Konsolenregal 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28686766
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5717J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
USB
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 80 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Pixel Abstand
0.26 x 0.26 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
SPHD-18
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
614 mm
Gewicht
15900 g
Montagetiefe (min.)
680 mm
Montagetiefe (max.)
1050 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM, USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
C-tick, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL Listed, VCCI
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19460 g
Verpackungsbreite
673 mm
Verpackungstiefe
826 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,14*
€ 1.738,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,15*
€ 1.731,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,81*
€ 1.672,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,82*
€ 1.626,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,13*
€ 1.562,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.