Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77407-1 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77407-1 Kabeladapter HDMI Schwarz
shiverpeaks BS77407-1 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29211252
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77407-1
EAN/GTIN:
     4017538041920
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, HDMI-Stecker auf HDMI-Kupplung, Winkelausführung, Abgang nach oben, vergoldete Kontakte.
- Anschlüsse: HDMI Stecker - HDMI Kupplung
- Stecker: vergossen
- Stecker Material: CuZnNi
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Farbe Stecker: schwarz
- Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: hdmi adapter hdmi, adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.