Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau
Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau
Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau
Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau
Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau
Oral-B PRO 770 CrossAction Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29228192
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80265346
EAN/GTIN:
     4210201124825
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste oral b
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Produktfarbe
Blau
Zahnbürstenfrequenz (Umdrehungen)
8800 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
4 x 30 sec
3D-Effekt
Ja
Drucksensor
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
248 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
271 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
453 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Bürstenköpfe enthalten
CrossAction
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.