Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL G6J41 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL G6J41 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
DELL G6J41 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29229239
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     G6J41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Commercial Chrome Chromebook 7310 13 MERIDIAN BTX, Chromebook 3380 13 KEYSTONE BTX C Inspiron Desktops 3655 LILY MT CZL BTX, 3477 PUNISHER KBL 24 BTX Inspiron Notebooks G5 5587 FIRESTAR 15 CFL H BTX, 7786 ROGUE 1 2N1 17 BTX, 7779 STARLORD 17 BBY KBL BTX, Latitude E7450 GOLIAD 14 MLK CTOE OptiPlex Desktops 9020M DOGFISH 9 CTO, 9020M DOGFISH 9 BTX Vostro Desktops 3252 TAHOE SOC SFF BTX, 3055 ONTARIO 20 AMD BTX, 3052 ONTARIO 20 BSW BTX Vostro Notebooks 5568 DALI 15 KBL BTX, 5471 ARMANI 14 KBL BTX Wyse 7040 Thin Client POTOMAC CTO, 7040 Thin Client POTOMAC BTX
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
220 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.