Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00117 Kabelbinder Polyamid Transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00117 Kabelbinder Polyamid Transparent
Hellermann Tyton 109-00117 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29244565
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Breite
2.6 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
24 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.