| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-29244966 Herst.-Nr.: UA0234 EAN/GTIN: 4052792034042 |
| |
|
| | |
| - Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu USB2.0 Spezifikationen - Entspricht der Universal Serial Bus Device Class Definition für Audio / Video-Geräte (USB A / V) - USB-Upstream-Port unterstützt Datenrate bis zu 5Gbps - Video-Ausgang bis zu 1920x1080 bei 60 Hz in USB3.0-Anwendung - Video-Ausgang 800x600 in USB2.0-Anwendung - WHCK / WHQL-zertifizierten Treiber unterstützt Windows 7 und 8 - VGA und HDMI-Ausgang Synchronisation mit dem gleichen Bild - Support Multi-Display bis zu sechs Adaptern für Büroanwendungen - Anzeigemodus: Hauptbildschirm / Erweitert / Spiegel
Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |