Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-1450D Audioverstärker 4.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PA-1450D Audioverstärker 4.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-1450D Audioverstärker 4.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Monacor PA-1450D Audioverstärker 4.0 Kanäle Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29279400
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-1450D
EAN/GTIN:
     4007754235258
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
11000 g
Audio
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
50 W
Verstärkerklasse
D
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
63 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
50 W
Frequenzbereich
10 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
4
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,68*
€ 954,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,53*
€ 949,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,32*
€ 932,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,32*
€ 908,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,57*
€ 861,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
17.3450
ab € 218,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.