| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29290512 Herst.-Nr.: 28869 EAN/GTIN: 757120288695 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser USB 2.0-USB-C-zu-USB-Micro-B-Adapter / Konverter ist die perfekte Lösung für die Anpassung eines vorhandenen USB 2.0-USB-C-auf-USB-Micro-B-Kabels für den Anschluss des USB-Typ-C-Anschlusses eines Smartphones, Tablets oder eines anderen Geräts an einen USB-C-Anschluss eines Computers, Tablets oder eines anderen Geräts für USB 2.0-Kommunikation. Der farbcodierte USB-Typ-C-Anschluss ermöglicht es, diesen Adapter/Konverter leicht als USB 2.0-Adapter zu identifizieren und von anderen Adaptern zu unterscheiden, die möglicherweise einen anderen Funktionssatz unterstützen. Der USB-Verbinder Typ C ist kleiner als ein herkömmlicher USB-Verbinder und ist von symmetrischer Form, die einen einfachen Anschluss gleich beim ersten Versuch ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die Haltbarkeit des USB-Typ-C-Steckers bis zu 10.000 Verbindungszyklen. Dieser Adapterkonverter unterstützt eine Datenrate von bis zu 480 Mbit/s für die Datenübertragung und -synchronisation mit 5 Volt und 1 Ampere Strom für den Betrieb und das Aufladen von Geräten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |