Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SS1181K Frei stehend sicher 7 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SS1181K Frei stehend sicher 7 l Weiß
Phoenix SS1181K Frei stehend sicher 7 l Weiß
Phoenix SS1181K Frei stehend sicher 7 l Weiß
Phoenix SS1181K Frei stehend sicher 7 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386023
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     SS1181K MKII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
phoenix einbruchschutz-tresor
Phoenix Fortress SS1181K Größe 1 S2 Sicherheitstresor mit Doppelbart-Schlüsselschloss

DIE SICHERHEITSTRESORE DER SERIE PHOENIX FORTRESS wurden entwickelt und getestet nach dem aktuellen europäischen Standard im Einbruchschutz (EN14450 S2).
EINBRUCHSCHUTZ: getestet und zertifiziert gemäß EN14450 S2. Bietet privaten Versicherungsschutz für bis zu 20.000 €.
VERSCHLUSS: die K-Versionen sind standardmäßig ausgestattet mit einem hochsicheren DoppelbartSchlüsselschloss der VdS-Schlossklasse 1. Serienmäßig mit 2 Schlüsseln.
KONSTRUKTION: Doppelwandkonstruktion. Besonders widerstandsfähig durch Bohrschutzplatten.
VERANKERUNG: für die Bodenverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe nach RAL 9003 signalweiss.
AUSSTATTUNG: ausgestattet mit 1 höhenverstellbaren Fachboden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen
7 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
300 mm
Innenmaße (B x T x H)
140 x 270 x 190 mm
Gewicht
15000 g
Weitere Suchbegriffe: einbruchschutz tresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,58*
€ 493,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.