Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 105685 Wäschekorb Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Brabantia 105685 Wäschekorb Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29386247
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     105685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Dieser graue Wäschekorb nimmt problemlos eine Waschmaschinenladung trockene oder nasse Wäsche auf, benötigt selbst aber kaum Platz. Innerhalb einer Sekunde lässt er sich zusammenfalten, ist leicht zu reinigen und kann auch als Aufbewahrungsbox für Zeitungen oder Spielzeug verwendet werden. Faltbar und liebenswert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
103469
ab € 93,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.