Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 215523 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 215523 Montage-Kit
Brodit 215523 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29390734
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215523
EAN/GTIN:
     7320282155230
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Swivel Winkel
300 °
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
248 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.