Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH9733/8GB Speichermodul DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH9733/8GB Speichermodul DDR4 2133 MHz ECC
CoreParts MMH9733/8GB Speichermodul DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29406730
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9733/8GB
EAN/GTIN:
     5712505493908
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP/Compaq ProLiant DL380 Gen9
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.