Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 3020 Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29419629
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81607301
EAN/GTIN:
     4210201112358
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
385 g
Batteriegewicht
22 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67.5 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
476.9 g
Merkmale
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Rasiersystemtechnologien
2 x SensoFoil
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Wasserfest
Ja
Nass
Ja
Display-Typ
LED
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
239 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Betriebsdauer
45 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Netz
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Variable Spannung
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.